| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4011051 Herst.-Nr.: 6581-1446-16-40 EAN/GTIN: 4035386419340 |
| |
|
| | |
| Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446
- Chiffon-Bluse 1/1 Regular Fit
- Langarm, Schlupfbluse mit Kragen
- Schmale Manschette
- Gewebe: 100 % Polyester
- 100 g/m²
- Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen: | | Muster: | Uni | Schnitt: | Regular Fit | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Greiff | Größe: | 40 | Farbe: | silbergrau | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Brusttasche: | Nein | Ausführung: | Bluse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,89* | € 55,14* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|