Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 25 kg, Kugel aus Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 25 kg, Kugel aus Nylon
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 25 kg, Kugel aus Nylon
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 25 kg, Kugel aus Nylon
Artikel-Nr.:
     5417B-p387613
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885060480
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen kunststoff
kugelrolle
bs rollen kugelrolle
Kugelrolle, Tragkraft 25 kg
Nylonkugel
Weitere Informationen:
Loch-Kreisdurchmesser:
45 mm
Bef.-Lochdurchmesser:
5,5 mm
d1:
61 mm
d:
29,5 mm
h:
22 mm
Kugeln:
Nylon
dw:
19 mm
Gehäuse:
Stahl
b:
6,8 mm
a:
3,2 mm
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Kugelrolle
Typ:
Kugelrollen
Hersteller:
BS-Rollen
Tragfähigkeit:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: BS, Rollen, Kugelrolle,, Tragkraft, 25, kg,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 9,70*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,57*
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.