Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 190 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 190 kg
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 190 kg
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 190 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p387604
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223385953
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle stahl 30mm
kugelrolle
bs rollen kugelrolle
Kugelrolle, Tragkraft 190 kg
alle Teile nichtrostender Stahl
Weitere Informationen:
Kugelbesonderheit:
nichtrostend
d:
45 mm
h:
37 mm
d1:
55 mm
Gehäuse:
Stahl
b:
8,3 mm
a:
4 mm
Doppelrolle:
nein
Kugeln:
Stahl
dw:
30 mm
Gehäusebesonderheit:
nichtrostend
Rollenart:
Kugelrolle
Typ:
Kugelrollen
Hersteller:
BS-Rollen
Tragfähigkeit:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: BS, Rollen, Kugelrolle,, Tragkraft, 190, kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,30*
€ 65,74*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 71,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.