Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 600 kg
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 600 kg
BS Rollen Kugelrolle, Tragkraft 600 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p387597
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223385892
Suchbegriffe:
Kugelrolle
bs rollen kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugelrolle, Tragkraft 600 kg
Oberfläche verzinkt
Weitere Informationen:
Kugelbesonderheit:
verzinkt
d1:
75 mm
d:
62 mm
h:
53,5 mm
Doppelrolle:
nein
Kugeln:
Stahl
dw:
45 mm
Gehäusebesonderheit:
verzinkt
Gehäuse:
Stahl
b:
10 mm
a:
4 mm
Rollenart:
Kugelrolle
Typ:
Kugelrollen
Hersteller:
BS-Rollen
Tragfähigkeit:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: BS, Rollen, Kugelrolle,, Tragkraft, 600, kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,83*
€ 63,39*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 69,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.