Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 3500 kg, Kugellager, PU-Rad, Gußfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 3500 kg, Kugellager, PU-Rad, Gußfelge
BS Rollen Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 3500 kg, Kugellager, PU-Rad, Gußfelge
BS Rollen Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 3500 kg, Kugellager, PU-Rad, Gußfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p387371
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223399264
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Shore:
95+/-3 Shore A
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
210x160 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
braun
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Ausladung:
85 mm
Bauhöhe:
495 mm
Plattengröße:
255x200 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
3500 kg
Radbreite:
100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan, BS-Bockrolle-Platte-400-braun-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 709,87*
€ 817,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,86*
€ 824,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,54*
€ 972,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,38*
€ 960,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,59*
€ 890,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.