Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 200 kg, Guss-Polyurethan orange, Bauhöhe 132 mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 200 kg, Guss-Polyurethan orange, Bauhöhe 132 mm, Kugellager
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 200 kg, Guss-Polyurethan orange, Bauhöhe 132 mm, Kugellager
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 200 kg, Guss-Polyurethan orange, Bauhöhe 132 mm, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p386672
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223395303
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
doppellenkrolle
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Schraublochentfernung:
80x60 mm
Shore:
95+/-3 Shore A
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
orange
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
36 mm
Bauhöhe:
132 mm
Plattengröße:
105x85 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: doppellenkrolle 100mm, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-100-orang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,91*
€ 58,47*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 63,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.