Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Doppellenkrolle
>
Artikel
BS Rollen Lenkrolle Rollenlager, Rad-Ø 125 mm, Tragf. 100 kg, thermoplastisch dunkelgrau, Platte, Bauhöhe 155 mm, Art.Nr. L400.B44.125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p386487
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223390643
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen 100kg lenkrolle
BS Rollen Lenkrolle, Rollenlager, Platte, 125, dunkelgrau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Thermoplaste
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Lagerkategorie:
Rollenlager
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Bauhöhe:
155 mm
Plattengröße:
104x80 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
35 mm
Raddurchmesser:
125 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
spezielle Rollen
>
weitere Rollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen 125 mm
,
lenkrolle
,
BS-Lenkrolle-Platte-125-dunkelgrau-
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen