Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Transportrolle L101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Radkörper Stahlfelge, Lauffläche Gummi schwarz, elektrisch leitfähig, Bauh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Transportrolle L101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Radkörper Stahlfelge, Lauffläche Gummi schwarz, elektrisch leitfähig, Bauh
BS Rollen Transportrolle L101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Radkörper Stahlfelge, Lauffläche Gummi schwarz, elektrisch leitfähig, Bauh
Artikel-Nr.:
     5417B-p386366
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223389807
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
Transportrolle L101.B58.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, elektrisch leitfähig, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Laufflächenbesonderheit:
antistatisch
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
39 mm
Bauhöhe:
157 mm
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
37 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrollen gummiräder, BS-Lenkrolle-Mittelloch-125-schwarz-antistatisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,24*
€ 30,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 36,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.