Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 175 kg, Kunststoff weiß, Bauhöhe 132 mm, Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 175 kg, Kunststoff weiß, Bauhöhe 132 mm, Rollenlager
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 175 kg, Kunststoff weiß, Bauhöhe 132 mm, Rollenlager
BS Rollen Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragf. 175 kg, Kunststoff weiß, Bauhöhe 132 mm, Rollenlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p386203
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223395204
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
doppellenkrolle 100mm
doppellenkrolle
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Schraublochentfernung:
80x60 mm
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
36 mm
Bauhöhe:
132 mm
Plattengröße:
105x85 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
175 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller kunststoff, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-100-weiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.