Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 700 kg, Kunststoffrad, Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 700 kg, Kunststoffrad, Anschraubplatte
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 700 kg, Kunststoffrad, Anschraubplatte
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Bockrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 700 kg, Kunststoffrad, Anschraubplatte
Artikel-Nr.:
     5417B-p386099
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223388824
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle schwerlastrolle 150mm
schwerlastrolle
Gabel aus Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Edelstahl
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Edelstahl Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Ausladung:
62 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattengröße:
132x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
700 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 150mm, BS-Edelstahl Bockrolle-Platte-150-weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,99*
€ 70,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 76,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.