Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 140 kg, Gleitlager, Thermoplastisches Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 140 kg, Gleitlager, Thermoplastisches Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 140 kg, Gleitlager, Thermoplastisches Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Transportrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 140 kg, Gleitlager, Thermoplastisches Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p386002
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223388497
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
doppellenkrolle 150mm
doppellenkrolle
Gabel aus Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Thermoplaste
Gehäuse:
Edelstahl
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle Edelstahl
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
52 mm
Bauhöhe:
192 mm
Plattengröße:
129x106 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
140 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen lenkrolle mit feststeller, BS-Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,07*
€ 76,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 82,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.