Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Zapfen
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Zapfen
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Zapfen
Artikel-Nr.:
     5417B-p385929
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383683
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen 100kg lenkrolle
Gabel aus Kunststoff
Kugellager im Gabekopf
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stift/Zapfen:
*
Rollenart:
Lenkrolle
Gehäuse:
Kunststoff
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Befestigung:
Stift
Befestigungskategorie:
Stift
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Ausladung:
43 mm
Bauhöhe:
161 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, BS-Lenkrolle-Stift-125-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.