Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigun
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigun
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigun
Artikel-Nr.:
     5417B-p385923
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223384765
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
doppellenkrollen 125 mm
doppellenkrolle
Gabel aus Kunststoff
Kugellager im Gabekopf
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Befestigung:
Spreizhülse
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse:
Kunststoff
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Befestigungskategorie:
Spreizhülse
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Ausladung:
43 mm
Bauhöhe:
161 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen lenkrolle mit feststeller, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Spreizhülse-125-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,41*
€ 31,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 38,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.