Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigung
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigung
BS Rollen Kunststoffrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 100 kg, Konuslager, Lauffläche thermoplastischer Gummi, Spreizbefestigung
Artikel-Nr.:
     5417B-p385918
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885099404
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Kunststoff
Kugellager im Gabekopf
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Befestigung:
Spreizhülse
Rollenart:
Lenkrolle
Gehäuse:
Kunststoff
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Befestigungskategorie:
Spreizhülse
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Ausladung:
38 mm
Bauhöhe:
137 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 100kg lenkrolle, lenkrollen 100 mm, lenkrolle, BS-Lenkrolle-Spreizhülse-100-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.