Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Kunststoffrolle C101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Bauhöhe 161 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Kunststoffrolle C101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Bauhöhe 161 mm
BS Rollen Kunststoffrolle C101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Bauhöhe 161 mm
BS Rollen Kunststoffrolle C101, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Bauhöhe 161 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p385913
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115845
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kunststoffrolle C101.A81.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Gehäuse:
Kunststoff
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
Alle Metalkomponenten aus Edelstahl
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,5 mm
Ausladung:
43 mm
Bauhöhe:
161 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 100kg lenkrolle, lenkrollen 125 mm, lenkrolle, BS-Lenkrolle-Mittelloch-125-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.