Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Doppellenkrolle
>
Artikel
BS Rollen Kunststoffrolle C100, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Platte 77x67 mm, Gleitlager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Ba
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p385905
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223383348
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen 100kg lenkrolle
Kunststoffrolle C100.A81.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 61x51/56x46 mm, Material/Art des Radkörpers: 8.1, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Schraublochentfernung:
61x51/56x46 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
Metallkomponenten aus Edelstahl
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
8,1 mm
Ausladung:
43 mm
Bauhöhe:
161 mm
Plattengröße:
77x67 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Transporträder/-rollen
>
Kunststoffrolle
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen 125 mm
,
lenkrolle
,
BS-Lenkrolle-Platte-125-grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen