Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwere Apparaterolle C101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Kugellager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwere Apparaterolle C101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Kugellager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Ba
BS Rollen Schwere Apparaterolle C101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Kugellager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Ba
BS Rollen Schwere Apparaterolle C101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 100 kg, Kugellager, Radkörper Kunststoff, Lauffläche thermopl. Gummi grau, Ba
Artikel-Nr.:
     5417B-p385804
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383546
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwere Apparaterolle C101.A85.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
44 mm
Bauhöhe:
158 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
31 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 100kg lenkrolle, apparaterolle, apparaterollen 100kg, BS-Lenkrolle-Mittelloch-125-grau-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.