Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 75 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Gummirad, elektrisch leitfähig, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 75 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Gummirad, elektrisch leitfähig, mit Feststeller
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 75 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Gummirad, elektrisch leitfähig, mit Feststeller
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 75 mm, Tragkraft 100 kg, Gleitlager, Gummirad, elektrisch leitfähig, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p385747
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223381634
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
ja
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Mittelloch
Radbreiten:
2x23 mm
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
10,2 mm
Ausladung:
33 mm
Bauhöhe:
99 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
23 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, apparaterolle 75mm, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-75-sc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.