Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Appartedoppelrolle B100, Lenkrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 77x67, Gleitlager, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Appartedoppelrolle B100, Lenkrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 77x67, Gleitlager, Kunststoff schwarz
BS Appartedoppelrolle B100, Lenkrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 77x67, Gleitlager, Kunststoff schwarz
BS Appartedoppelrolle B100, Lenkrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 77x67, Gleitlager, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p385725
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885017415
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparatedoppelrolle B100.A90.076, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 62x52/50x42 mm, Material/Art des Radkörpers: 8.5, Material der Lauffläche: Kunststoff schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 75 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Schraublochentfernung:
70x60/45x35 mm
Befestigung:
Platte
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
ja
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Radbreiten:
2x23 mm
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
8,5 mm
Ausladung:
33 mm
Bauhöhe:
102 mm
Plattengröße:
77x67 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
23 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, BS-Lenkrolle-Platte-75-schwarz-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,79*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.