Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Walzenrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 25 mm, Tragkraft 90 kg, weiche Lauffläche für harte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Walzenrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 25 mm, Tragkraft 90 kg, weiche Lauffläche für harte Böden
BS Rollen Walzenrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 25 mm, Tragkraft 90 kg, weiche Lauffläche für harte Böden
BS Rollen Walzenrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 25 mm, Tragkraft 90 kg, weiche Lauffläche für harte Böden
Artikel-Nr.:
     5417B-p385378
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885087388
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Doppelrolle:
nein
Bodenbeschaffenheit:
hart
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
27x27 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Walzenrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Ausladung:
25 mm
Bauhöhe:
47 mm
Plattengröße:
38x38 mm
Tragfähigkeit:
90 kg
Raddurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, möbelrollen 25mm, möbelrolle, bs rollen lenkrolle, BS-Walzenrolle-Platte-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.