Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Bürostuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 50 kg, Kunststoffgehäuse, Einschlagstift 10 x 22 mm, Lauffläche weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Bürostuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 50 kg, Kunststoffgehäuse, Einschlagstift 10 x 22 mm, Lauffläche weich
BS Rollen Bürostuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 50 kg, Kunststoffgehäuse, Einschlagstift 10 x 22 mm, Lauffläche weich
BS Rollen Bürostuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 50 kg, Kunststoffgehäuse, Einschlagstift 10 x 22 mm, Lauffläche weich
Artikel-Nr.:
     5417B-p385367
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885113438
EAN/GTIN:
     4021885113438
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
ESD-Stuhlrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Einschlagstift G15

• Schwarz
• Geeignet für harte Böden

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50
Stift/Zapfen:
10x22
Doppelrolle:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Bodenbeschaffenheit:
hart
Anmerkung:
DIN 98131 lastenabhängigg gebremst
Befestigung:
Einschlagstift
Gehäuse:
Kunststoff
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigungskategorie:
Stift
Typ:
Bürostuhlrolle
Hersteller:
BS Rollen
Ausladung:
20 mm
Bauhöhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Raddurchmesser:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,98*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 5,01*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 5,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.