Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 200 kg, Gleitlager, Kunststofffelge, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 200 kg, Gleitlager, Kunststofffelge, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 60 mm
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 200 kg, Gleitlager, Kunststofffelge, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 60 mm
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 200 kg, Gleitlager, Kunststofffelge, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p380076
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885006655
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Gummirad B40.200, Radkörper: Kunststoff schwarz, Lauffläche: Gummi schwarz, Gleitlager, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Gleitlager
Typ:
Gummirad mit Kunststofffelge
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, BS-Gummirad-200-20-schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,07*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,28*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 28,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.