Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Lamellenschleifrad 60 x 30 x 6 mm, P 240, Normalkorund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Lamellenschleifrad 60 x 30 x 6 mm, P 240, Normalkorund
Metabo Lamellenschleifrad 60 x 30 x 6 mm, P 240, Normalkorund
Metabo Lamellenschleifrad 60 x 30 x 6 mm, P 240, Normalkorund
Artikel-Nr.:
     5417B-p335172
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62838800
EAN/GTIN:
     4007430228765
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lamellenschleifräder aus Normalkorund

Zum Bearbeiten von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. 
Speziell für den radialen Einsatz.
Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen

Weitere Informationen:
Höhe:
30
Breite:
30
Durchmesser:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bruttogewicht:
0,083 kg
Durchmesser x Breite:
Ø 60 x 30 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0,000 cm
Höhe (Verpackung):
0,000 cm
Breite (Verpackung):
0,000 cm
Hersteller:
Metabo
Max. U/min:
12700 U/min
Schaftdurchmesser:
6 mm
Korngröße:
240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 14,66*
€ 3,19*
ab € 13,25*
€ 19,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.