Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Bosch Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14
Artikel-Nr.:
     5417B-p334329
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622098
EAN/GTIN:
     3165140631785
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Bosch Topfbürste 75 mm, gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,3
Bohrung:
M14
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Gewinde:
M14
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. zulässige Drehzahl:
12500
Besatzmaterial:
Stahldraht
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Drehzahl, max. min-1:
12.500
Gewinde M:
14
Spezifikation:
100 mm, 0,5 mm, M14
Drahtstärke mm:
0,3
Durchmesser mm:
70
Hersteller:
Bosch
Durchmesser:
75
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe d75mm, Bosch, Topfbürste,, Stahl,, gewellter, Draht,, 75
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 10,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 10,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 11,10*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.