Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
McBull 1-Strang-Kettengehänge, GK8, schwarz, 8 mm, 1 Meter, Typ1
Artikel-Nr.:
     5417B-p265157
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223545722
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL 1-Strang-Kettengehänge nach EN 818-4, Güteklasse 8, mit schwarzer Kette, 8 mm, Grundpreis 1 Meter Nutzlänge, Tragfähigkeit 2000 kg, oben mit Standard-Aufhängering und am Ende mit Gabelkopf-Lasthaken, Achtung: Dies ist der Artikel für eine Nutzlänge von 1 Meter. Bei Bedarf von einer anderen Nutzlänge muss der Artikel -H18SLMEHR- je weiteren Meter dazubestellt werden. Falls eine Verkürzung benötigt wird, muss der Artikel -H18SLVKKS, H18SLVKHG oder H18SLVKHÖ- je Verkürzungseinheit dazubestellt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Normart:
EN
Nutzlänge(Grundlänge):
1 mtr
Ketten-Ø:
8 mm
Kettentyp:
schwarz lackiert
Hersteller:
McBull
Norm:
818-4
Stranganzahl:
1
Maße Aufhängeglied (oben):
110x60 mm
Endbeschlag (unten):
Gabelkopf-Lasthaken
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit:
2000 kg
Nutzlänge:
100 cm
Kettenstärke:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 57,76*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 63,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.