Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001760
EAN/GTIN:
     3165140302852
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg., T20, T25, T30, 89 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
3
Hersteller:
Bosch
Länge mm:
89
Spezifikation:
T20; T25; T30; 89 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, bit torx t20, 3tlg. Schrauberbit-Packs, 3tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart, Bits und Klingen-Sets, Zubehör zum Schrauben
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,61*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 6,81*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,85*
5 Tage
130
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,00*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
769119
ab € 1,614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.