Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,8 x 5,5, 49 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258926
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001479
EAN/GTIN:
     3165140300056
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Abmessung: S0,8x5,5, Länge mm: 49
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
5,5
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
5,5
Klingendicke:
0,8
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Spezifikation:
S 0,8x5,5, 49 mm
Abmessung:
S0,8x5,5
Länge mm:
49
Klingenlänge:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, schlitz torsions-bit, Zubehör zum Schrauben, Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 4,86*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,88*
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,13*
5 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,24*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.