Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,0 x 5,5, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001465
EAN/GTIN:
     3165140299909
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Abmessung: S1,0x5,5, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
5,5
Klingendicke:
1
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
5,5
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Länge mm:
25
Spezifikation:
S 1,0x5,5, 25 mm
Abmessung:
S1,0x5,5
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 25mm, schlitz torsions-bit, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6226*
4 Tage
48
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 0,72*
5 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 14,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,26*
€ 15,21*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 19,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.