Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256709 Herst.-Nr.: 2607002569 EAN/GTIN: 3165140401524 |
| |
|
| | |
| Bosch 18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L Security Torx, Extra Hard-Ausführung Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Länge mm: | 25 | Abmessungen Set mm: | 122,0 x 65,0 x 21,5 | Setgröße: | L3 | Anzahl der Teile: | 19 | Spezifikation: | 25 mm, 18+1tlg. | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bits und Klingen-Sets, 18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart, Robust Line Schrauberbit-Sets Ausführung Extra-Har, Zubehör zum Schrauben |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 27,72* | € 33,79* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 34,82* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,13* | € 35,46* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,15* | € 35,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,11* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|