Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Robust Line L Extra-Hart, 18+1-tlg., 25mm, PH, PZ, T, LS, HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line L Extra-Hart, 18+1-tlg., 25mm, PH, PZ, T, LS, HEX
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line L Extra-Hart, 18+1-tlg., 25mm, PH, PZ, T, LS, HEX
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line L Extra-Hart, 18+1-tlg., 25mm, PH, PZ, T, LS, HEX
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line L Extra-Hart, 18+1-tlg., 25mm, PH, PZ, T, LS, HEX
Artikel-Nr.:
     5417B-p256708
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002568
EAN/GTIN:
     3165140401517
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Bosch 18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Länge mm:
25
Abmessungen Set mm:
122,0 x 65,0 x 21,5
Setgröße:
L2
Anzahl der Teile:
19
Spezifikation:
25 mm, 18+1tlg.
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit-satz, 18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart, Bits und Klingen-Sets, Robust Line Schrauberbit-Sets Ausführung Extra-Har, Zubehör zum Schrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,76*
€ 18,76*
5 Tage
24
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 18,80*
8 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 19,42*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,61*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.