Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p252796 Herst.-Nr.: 63128500 EAN/GTIN: 4007430425560 |
| |
|
| | |
| Mit Gewinde 1/2"-20 UNF für Bohrfutter und Innensechskant 1/4" (6,35 mm) für Schrauber-Bits mit Bit-Spannbuchse
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 16,000 cm | Höhe (Verpackung): | 1,000 cm | Breite (Verpackung): | 6,000 cm | Bruttogewicht: | 0,056 kg | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,27* | € 30,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,81* | € 31,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,67* | € 31,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,84* | € 33,24* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,98* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|