Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 180 mm, Art.Nr. 97 55 14
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315815
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 55 14
EAN/GTIN:
     4057223712377
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
97 55 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite.
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.
Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße.
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar).
Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert).
Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten.
Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht.
NEU: Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6) per Umschalthebel und aller Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8).
Sechskant-Pressung für beengte Anschlussmaße.
- Anwendung: Aderendhülsen
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 16mm²
- Anzahl der Nester: 1
- AWG: 28 — 8
Weitere Informationen:
Anzahl der Crimpnester:
1
Oberflächenausführung:
verchromt
Anwendung:
Aderendhülsen
Hersteller:
Knipex
Kapazität:
0,08 - 16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Gewicht:
445 g
Länge:
180 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,81*
€ 152,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 158,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.