Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314640
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     837112
EAN/GTIN:
     4019502348639
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 12,40 m, Art.Nr. 837112
Weitere Informationen:
Standhöhe:
10,4
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
11,64
Arbeitshöhe:
11,9
Hersteller:
Hymer
Reichhöhe max.:
12,4 m
Gewicht:
391,4 kg
Plattformbreite:
0,65 m
Plattformlänge:
2,95 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Hymer, mit, Ausleger,, Bühnenlänge, 2,95
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.207,22*
€ 4.428,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 5.309,98*
€ 5.532,19*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 5.316,52*
€ 5.566,69*
Frei Haus
ab € 6.963,29*
€ 7.199,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.790,09*
€ 7.786,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.532,19*
€ 6.583,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.482,02*
€ 6.523,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.354,55*
€ 6.371,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.309,98*
€ 6.318,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,93*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,50*
Zubehör
Hymer
637150
ab € 67,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.