Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314617
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     877110
EAN/GTIN:
     4019502348721
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 10,40 m, Art.Nr. 877110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
8,4
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
9,64
Arbeitshöhe:
9,9
Hersteller:
Hymer
Reichhöhe max.:
10,4 m
Gewicht:
272,3 kg
Plattformbreite:
0,65 m
Plattformlänge:
2,45 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, Hymer, mit, Ausleger,, Bühnenlänge, 2,45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.555,35*
€ 3.736,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.288,57*
€ 4.488,49*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 4.316,43*
€ 4.506,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.337,41*
€ 4.537,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.555,64*
€ 6.388,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.488,49*
€ 5.341,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.459,45*
€ 5.306,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.345,34*
€ 5.170,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.298,79*
€ 5.115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.288,57*
€ 5.103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,32*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,60*
Zubehör
Hymer
637150
ab € 67,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.