Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokamat Betonrüttler-Set "CV 43-300 C" + Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rokamat Betonrüttler-Set "CV 43-300 C" + Koffer
Rokamat Betonrüttler-Set "CV 43-300 C" + Koffer
Rokamat Betonrüttler-Set "CV 43-300 C" + Koffer
Rokamat Betonrüttler-Set "CV 43-300 C" + Koffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p2310838
Hersteller:
     Rokamat
Herst.-Nr.:
     91600-b
EAN/GTIN:
     4035834007204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rokamat
Betonrüttler-Set
"CV
43-300

Beschreibung:

Möchten auch Sie Frischbeton verdichten, ohne ständig mit dem Kabel an der Bewehrung hängenzubleiben? Dann greifen Sie zu dem Akku-Betonrüttler CV C.


Was unterscheidet den Akku-Betonrüttler CV C von anderen Rüttlern auf dem Markt? In der Rüttlerflasche ist kein Motor. Das ganze Volumen der Flasche wird als Schwungmasse genutzt. Durch die hochfrequente Vibration wird zuverlässig eingeschlossene Luft an die Oberfläche getrieben. Der frische Beton wird fest und frostsicher.


Niemand muss sich um ein nachgeführtes Stromkabel kümmern, der Rüttler wird bequem von nur einer Person bedient. Durch den Akkubetrieb kann auch auf den Einsatz von unhandlichen Transformatoren verzichtet werden.

Der kleine Akkumotor wird separat wahlweise an einem Halte- oder Schultergurt getragen. Vorteil: Man hält nur den Schlauch in der Hand und der freihängende Motor wird zu jeder Zeit ausreichend gekühlt.


Den akkubetriebenen Betonrüttler gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Wählen Sie bei der Rüttlerflasche zwischen Ø 28 mm (perfekt für Betonfugen) und Ø 43 mm und bei der biegsamen Welle zwischen einer Länge von 1,3 m, 2,0 m oder 3,0 m. Darüber hinaus sind auch die CAS-kompatiblen Akkus mit unterschiedlichen Ladekapazitäten erhältlich.



Anwendungsmöglichkeiten:

  • Verdichten von Frischbeton
  • Verdichten von Betonfugen (Ausführung Ø 28 mm)



Vorteile auf einen Blick:

  • kabelfreies Arbeiten
  • leicht, handlich und robust
  • verschiedene Ausführungen erhältlich
  • mit leistungsstarkem Akku
  • ROKAMAT ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles



Lieferumfang:

  • Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor
  • Haltegurt
  • im Transportkoffer
  • Akku & Ladegerät im Lieferumfang NICHT enthalten!


Weitere Informationen:
Hersteller:
Rokamat
Wellenlänge:
3 m
Vibration:
3 - 4 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: C", +
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 935,18*
€ 1.042,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,08*
€ 1.047,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,37*
€ 1.240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,87*
€ 1.207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,76*
€ 1.164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,44*
€ 1.138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,18*
€ 1.112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.