Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical Pro 2.1 GTX mid Gr. UK 5.5 / EU 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2307478
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340028
EAN/GTIN:
     4044465443152
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial: Waterproof Leder/Textil Kombination (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert und atmungsaktiv. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. Laufsohle: Aus Gummi, kraftstoffbeständig, hitzeund kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend und stützend. Durchtritthemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage. Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Ober-leders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz"}
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
mid black
Größe UK:
5.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
340028
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O3
Gewicht:
640 g
Material:
Leder
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Tactical, Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,88*
€ 157,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 126,49*
€ 159,01*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 124,73*
€ 164,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.