| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1803316 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539003831 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847
Ausführung: - sportlicher Look mit hochwertigen Details
- Elastische, leichte Canvas-Qualität
- Perfekte, bequeme Passform durch Elasthananteil und ergonomische Schnittführung
- Reißfeste Dreifachnaht
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen, Zollstocktasche
- Stiftefächer und Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Knöpfe und Reißverschlüsse: Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | carbon/red | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan | Gewicht: | 250 g/m² | Form: | lang | Pflegeanleitung: | waschen bis 60°C | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | James & Nicholson | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,02* | € 66,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,41* | € 72,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|