Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
VIGOR Werkstattwagen Series XL, Edelstahl-Arbeitsplatte, Sortiment für VW und Audi, Anzahl Werkzeuge: 255
Artikel-Nr.:
     5417B-p1735264
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728044974
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Gastronomie-Arbeitsplatten

Werkstattwagen mit Basis Sortiment für VW und AUDI
und Edelstahl-Arbeitsplatte

  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • Gegenseitige Auszugssperre verhindert Kippgefahr
  • Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
  • Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
  • Schubladen 100% ausziehbar
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
  • Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
  • Mit Kantenschutz an allen Ecken für mehr Sicherheit

  • Abmessungen / Länge: 949 mm x 523 mm x 1017 mm

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Wagen: 84 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm
    1 x 753 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2
  • Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

Weitere Informationen:
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
1000
Tiefe:
950
Gesamtlänge:
950
Breite:
523
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7004
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
255
Anzahl der Schubladen:
7
Tragkraft statisch:
500
Modell:
Series XL
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, VIGOR, Werkstattwagen, Series XL,, Edelstahl-Arbeitsplatte,, Sortiment, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.914,88*
€ 2.174,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,82*
€ 2.188,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,29*
€ 2.587,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,20*
€ 2.512,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,95*
€ 2.387,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,32*
€ 2.325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,88*
€ 2.278,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.