Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680941
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478291
EAN/GTIN:
     4058546344689
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 FSZ-502X
Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts
FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
Integrierte Akkuladestandsanzeige
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Max. Schnitttiefe in Holz:
300 mm
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Hubzahl max.:
3000 /min
bürstenloser Motor:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hublänge:
32 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Milwaukee
Max. Schnitttiefe in Metall:
150 mm
Akkuanzahl:
2
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
3,8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3,8 (M18 B5) kg
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Schnellladegerät, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, akku-säbelsäge milwaukee, akku fuchsschwanz, Milwaukee, M18, FSZ-502X,, incl., 2x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 467,28*
€ 502,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,42*
€ 503,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,95*
€ 512,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,21*
€ 518,16*
€ 5,95*
ab € 494,89*
€ 526,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,40*
€ 590,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,32*
€ 579,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.