Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D9002
EAN/GTIN:
     4053423225037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
Schleifscheibendurchmesser:
125
Maschine:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
max. Schleifscheibendurchmesser:
125
Max. Leerlaufdrehzahl:
11500 1/min
Min. Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min
Gewicht mit Akkupack:
2,11 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Bosch, (ohne, Akku, und, Ladegerät)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,57*
€ 109,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,92*
€ 126,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,11*
€ 127,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 145,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.