Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 IMP TORX 1/4" Bit, Länge 50 mm, TX 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 867/4 IMP TORX 1/4" Bit, Länge 50 mm, TX 15
Wera 867/4 IMP TORX 1/4" Bit, Länge 50 mm, TX 15
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678220
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057663001
EAN/GTIN:
     4013288169259
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 15 wera
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen
Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der
Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO
1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Grundpreis:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
50
Gesamtlänge:
50
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
15
Abtriebsprofil:
TORX
Serie:
867/4 IMP
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit (torx) t15, Wera, 867/4, IMP, TORX, 1/4", Bit,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.