Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall, 8,8 mm x 125 mm - Industrieverpackung, 10er Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall, 8,8 mm x 125 mm - Industrieverpackung, 10er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall, 8,8 mm x 125 mm - Industrieverpackung, 10er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall, 8,8 mm x 125 mm - Industrieverpackung, 10er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall, 8,8 mm x 125 mm - Industrieverpackung, 10er Packung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1676890
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4511-8.80-10P
EAN/GTIN:
     7314150373413
Suchbegriffe:
Bahco
HSS-E
Bohrer-Bits
aus
  • Größen von 0.5 mm bis 20 mm
  • 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
  • Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrschrauber und Bohrständer
  • Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
  • Kobalt Spiralbohrer eignen sich ideal für legierten/nicht-legierten Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
  • Hergestellt gemäß DIN 338 N
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
  • Dauerhafte Leistungen
  • 135° Hochleistungsschneide
  • Kreuzanschliff
  • Geschliffene Spannute ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
  • DIN 338N
  • Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Bahco
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
8,8
Gesamtlänge:
125
Arbeitslänge:
81
Durchmesser:
8,8
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: Kobalt, für
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 74,01*
€ 97,95*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 78,87*
€ 101,58*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 74,76*
€ 105,01*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 120,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,58*
€ 120,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,32*
€ 111,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,99*
€ 105,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,87*
€ 93,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.