Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25 mm Bohrung
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25 mm Bohrung
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25 mm Bohrung
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25 mm Bohrung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675464
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965682
EAN/GTIN:
     4317784965682
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Bit 1/4" für TORX BO-Schrauben, mit Bohrung

• DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
• Zähhart
• Bit-Spitze mit Bohrung
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
30
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx tr 30, bit (torx® tr), Forum, Bit, 1/4", DIN3126, C6,3, T30x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,35*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,35*
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.