Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
ELMAG Stampfer TCB-64, mit Honda-Motor GXR120, 12.000 kg Zentrifugalkraft, Stampffußbreite 285 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1665387
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63078
EAN/GTIN:
     9004853630781
Suchbegriffe:
Rüttelstampfer
Vibrationsstampfer
rüttelstampfer
Die ELMAG-Stampfer überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden oder in engen Gräben- mit der Serie TC findet jede Baustelle sein passendes Gerät.Ein Hatz-Diesel-Modell, welches speziell für die Anforderungen eines Stampfers geeignet ist, erlaubt eine sehr sehr hohe Ausfallsicherheit. Mit den unterschiedlichen Stampffußgrößen lassen sich je nach Bedarf alle Arbeiten wirtschaftlich durchführen. Das neue Design erlauben eine sehr einfache Bedienung bei Service- und Wartungsarbeiten.

  • Das neue Gerätdesign erlaubt einen schnellen Zugriff auf die Kupplung zu Wartungszwecken
  • Das neue Design des Tanks und Tankdeckels bieten eine sehr hohe Auslaufsicherheit
  • Große Sprungamplitude ermöglicht eine höhere Bodenverdichtung
  • Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
  • Stressfreies Arbeiten durch geringeren Lärmpegel
  • Einfacher Zugang zum Choke
  • Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
Weitere Informationen:
Stampffußbreite:
285
Motortyp:
Honda GXR 120
Frequenz:
10-12
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
70
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Stampfer, TCB-64,, mit, Honda-Motor, GXR120,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.454,48*
€ 1.578,91*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.469,06*
€ 1.584,12*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.595,00*
€ 1.595,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.147,55*
€ 2.300,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,91*
€ 1.878,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,87*
€ 1.862,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,76*
€ 1.802,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,92*
€ 1.765,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,48*
€ 1.730,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.