Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical 2.1 GTX low Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical 2.1 GTX low Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical 2.1 GTX low Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Tactical 2.1 GTX low Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664894
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340001
EAN/GTIN:
     4044465317460
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial:  Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv Innenfutter:  GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage:  Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle:  Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend Anti Slip:  Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole:  Gummimischung für lange Lebensdauer Zwischensohle:  Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Pronation Support:  Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer:  Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. Smart Lacing:  Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. Sun Reflect:  Reduziert den Aufheizeffekt des Ober-leders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges:  Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
340001
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
41,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
7.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
475 g
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Tactical, 2.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,06*
€ 137,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,71*
€ 138,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 168,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,17*
€ 163,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,11*
€ 154,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,41*
€ 148,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,07*
€ 135,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.