Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 2 t, Umfang 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 2 t, Umfang 3 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 2 t, Umfang 3 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 2 t, Umfang 3 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 2 t, Umfang 3 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1384563
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077130186
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2t 1,5m
kranschlinge 1.5m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Doppelmantel, Tragfähigkeit 2000 kg, Kennfarbe grün, Umfangslänge 3 m, Nutzlänge 1,5 m
Weitere Informationen:
Umfang:
3 m
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hersteller:
McBull
Farbe:
grün
Ausführung:
Doppelmantel
Kennfarbe:
grün
Umfangslänge:
3000 mm
Norm:
EN 1492-2
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, McBull, Rundschlinge,, Doppelmantel,, 2, t,, Umfang
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,39*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 35,44*
€ 46,92*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 54,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.