Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381103
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381178051
Suchbegriffe:
Makita
Bohrer
HSS
8,0
Makita Bohrer HSS 8,0 x 117 mm, 10 Stk., Ø 8 mm, Länge: 117 mm, Arbeitslänge: 75 mm, VPE: 10
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
117
Arbeitslänge:
75
Durchmesser:
8
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: x, 117
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 26,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 32,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.