| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1379634 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381997409 |
| |
|
| | |
| Rundbürste Ø 75 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl. Geeignet für eine weichere Abtragsleistung und mittelstarken Bürstenwirkung auf flachen sowie unebenen Flächen. Mit 1/4"-Sechskant-Aufnahme. Weitere Informationen: | | Max. U/min: | 4500 | Hersteller: | Makita | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Schaftdurchmesser: | 6,35 | Besatzstärke: | 0,3 mm | Durchmesser: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, rundbürste 75mm stahl, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, Rundbürste,, 75, mm,, gewellt,, verzinkter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,33* | € 3,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,46* | € 3,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|