Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Topfbürste, 65 mm, gezopft, verzinkter Stahl, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Topfbürste, 65 mm, gezopft, verzinkter Stahl, M14
Makita Topfbürste, 65 mm, gezopft, verzinkter Stahl, M14
Makita Topfbürste, 65 mm, gezopft, verzinkter Stahl, M14
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378956
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932134
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste Ø 65 mm mit 18 Zöpfen. Der Draht hat eine Stärke von 0,5 mm und besteht aus verzinktem Stahl. Geeignet für eine hohe Abtragsleistung mit intensiver und effizienterer Materialabtragung auf engem Raum. Mit M14-Gewinde für Winkelschleifer von 115-150 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht
Max. U/min:
12500
Besatzstärke:
0,5
Hersteller:
Makita
Gewinde:
M14
Durchmesser:
65
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, flächenbürste 65mm, Makita, Topfbürste,, 65, mm,, gezopft,, verzinkter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 14,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 14,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,88*
€ 15,65*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.