Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Trennschleifmaschine 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Trennschleifmaschine 355 mm
Makita Trennschleifmaschine 355 mm
Makita Trennschleifmaschine 355 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378633
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381828345
Suchbegriffe:
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
makita metalltrennschleifer
metalltrennschleifer
M2401 ,Trennschleifmaschine 355 mm 2000 W , Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz Kohlebürsten von außen wechselbarSchnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45° Integrierter Griff zum leichten Transport Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE- Metallen, Eisen und Gußprofilen Technische Details: Leistungsaufnahme: 2000 Watt Bohrung: 25,4 mm Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1 Max. Schnittleistung Rohre 90°: 115 mm Max. Schnitttiefe 90°/45°: 115 mm Sägeblattdurchmesser: 355 mm Sägeblatt-Ø / Bohrung: 355 mm Gewicht: 17,8 kg K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Schalldruckpegel : 103 dB(A)Schallleistungspegel (LWA): 112 dB(A)K-Wert GeräuschLieferumfang:1 Trennscheibe 355x3x25,4 mm Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Gewicht:
17,8 kg
Leistungsaufnahme:
2000 W
Weitere Suchbegriffe: Makita, 355, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 222,07*
€ 268,09*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 273,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.